Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Glamox - C51-S 410x1500 15000 4K 3xSLS DALI CHW-SEN Gj.kobl 5x2,5mm - C51SL3566

Glamox
KopierKopier
Glamox - C51-S 410x1500 15000 4K 3xSLS DALI CHW-SEN Gj.kobl 5x2,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145298094

Elnummer

3330235

Leverandørens varenummer

C51SL3566

Typebeskrivelse

3330235

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Egnet for lampeeffekt:

117...117 W

Maks systemeffekt:

130 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

15349...15349 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

221...240 V

Nominell strøm:

220...240 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

10 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

10 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

50000 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

50000 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

50000 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

1

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

1

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

26...26 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

118...118 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,85

Stroboskopeffektverdi SVM:

0

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

413 mm

Høyde/dybde:

77 mm

Lengde:

1496 mm

Ytre diameter:

10 mm

Innbyggingslengde:

1 mm

Innbyggingsbredde:

1 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

1 mm

Innfellingsdiameter:

1 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

0 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Lysintensitet:

15000...15000 cd

Unified Glare Ratio (UGR):

20

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Interiørprodukt, i stål, for Utenpåliggende tak/Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP23, lyskilde LED, forkobling type DALI dimming, med CHW-SEN, gjennomgangskobling 5x2,5mmmm², isatte lyskilder type CRI>80, 4000K, optikk type SLS, gir opp/ned lysfordeling 0/100.