Glamox - C77-S200x1200 HVIT 4000 DALI 830 SM - C77099256

Glamox
KopierKopier
Glamox - C77-S200x1200 HVIT 4000 DALI 830 SM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 3934 lm

  • Fargetemperatur - 830...830 K

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054130992561

Elnummer

3330411

Leverandørens varenummer

C77099256

Typebeskrivelse

3330411

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

3934 lm

Fargetemperatur:

830...830 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

35

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

138 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Item C77099256 - C77-S200x1200 WH 4000 DALI 830 SM

Montering: Utenpåliggende tak, Lyskilde: LED, Kapslingsgrad: 20, Slagkraft: IK08, Armaturens form: Rektangulær,Firkantet, Armaturens mål:, Armaturens farge: Hvit, RALkode: RAL 9016, Optisk ID SM - Sølv matt reflektor, Lystekniske krav-, CRI: >80, Fargetemperatur: 3000, Lumen ut: 3934, Effektivitet Lumen per Watt: 138, Medianlevetid Ta25:, L80 100 000, Type LED driver DALI.