Glamox - C77-S475x475 WH 4000 DALI 840 SM - C77099028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 45 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyssensor - nei
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130990284
Elnummer
3330380
Leverandørens varenummer
C77099028
Typebeskrivelse
3330380
Lampeeffekt:
45 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyssensor:
nei
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Monteringsmetode:
Andre


