Glamox - D50-175 HVIT 2500 LUMEN 830 CP2.5 WIDE BEAM DOWNLIGHT - CG2144052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 240 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP10
Farge på lampehette - Hvit
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903531440527
Elnummer
3247495
Leverandørens varenummer
CG2144052
Typebeskrivelse
3247495
Nominell spenning:
240 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP10
Farge på lampehette:
Hvit
Monteringsmetode:
Innbygning
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Effekt:
20 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


