Glamox - D50-210 HVIT 2500 LUMEN 840 CP2.5 MEDIO BEAM DOWNLIGHT - CG2144056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 240 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP10
Farge på lampehette - Hvit
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903531440565
Elnummer
3247498
Leverandørens varenummer
CG2144056
Typebeskrivelse
3247498
Nominell spenning:
240 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP10
Farge på lampehette:
Hvit
Monteringsmetode:
Innbygning
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Effekt:
15 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


