Glamox - D70-R155 D HALO WH - D70000143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4741145174213
Elnummer
3246465
Leverandørens varenummer
D70000143
Typebeskrivelse
3246465
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
10 mm
Diameter:
155 mm
D70-R155 dekor