Glamox - D70-R155 REFIT RING D20-R175 - D70000132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 190 mm
Bredde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145156356
Elnummer
3207613
Leverandørens varenummer
D70000132
Typebeskrivelse
3207613
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
190 mm
Bredde:
190 mm
Diameter:
190 mm
Rehabiliteringsring for D70-R155 G2 Diameter 190 mm, hvit.


