Glamox - D70-R155 WEIGHT DISTRIB. PLATE - D70000002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 600 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145143134
Elnummer
3244719
Leverandørens varenummer
D70000002
Typebeskrivelse
3244719
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
600 mm
Bredde:
300 mm
Avlastningplate for D70-R155 G2


