Glamox - D70-R195 REFIT RING D20-R210 - D70000133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 495 mm
Bredde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145156363
Elnummer
3207614
Leverandørens varenummer
D70000133
Typebeskrivelse
3207614
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
495 mm
Bredde:
195 mm
Diameter:
195 mm
Rehabiliteringsring for D70-R195 G2 Diameter 230 mm, hvit.


