Glamox - D70-R92 WEIGHT DISTRIB. PLATE - D70000001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 600 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4741145143127
Elnummer
3244720
Leverandørens varenummer
D70000001
Typebeskrivelse
3244720
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
600 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
2 mm
Avlastningplate for D70-R92 G2


