Glamox - E80-S 0x26DOWN E1/DALI - E80101310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145128032
Elnummer
6621025
Leverandørens varenummer
E80101310
Typebeskrivelse
Markeringslys for utenpåliggende takmontering
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
4 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
For merking:
Pleksiglassplate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...45 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
120...120 lm
Deteksjonsavstand:
20 m
Bredde:
55 mm
Høyde/dybde:
171 mm
Lengde:
316 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


