Glamox - E85-R C LED E1/DALI - E85001300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145132671
Elnummer
6621043
Leverandørens varenummer
E85001300
Typebeskrivelse
Rømningsveibelysning for innfelt montering.
Monteringsmetode:
Innbygning
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
5 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
For merking:
Andre
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Antall lysarmaturhoder:
2
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Reflektor
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...45 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
133...133 lm
Innbyggingshøyde / -dybde:
84 mm
Innfellingsdiameter:
80 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


