Glamox - E85-R SUPP. PLATE - E85000020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 600 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145132909
Elnummer
6621047
Leverandørens varenummer
E85000020
Typebeskrivelse
Rømningsveibelysning for innfelt montering.
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
600 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Avlastningsplate for E85-R
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


