Utgått

Glamox - GARDINBØYLE FOR PANELOVN 1200W TPC 12 - 755400015

Glamox
KopierKopier
Glamox - GARDINBØYLE FOR PANELOVN 1200W  TPC 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gardinbøyle for ovn

EAN/GTIN

7040660042494

Elnummer

5420612

Leverandørens varenummer

755400015

Typebeskrivelse

Gardinbøyle for ovn.

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Diameter:

0 mm

Gardinbøyle for ovn type TPA