Utgått

Glamox - GARDINBØYLE FOR PANELOVN 1500W TPC 15 - 755400016

Glamox
KopierKopier
Glamox - GARDINBØYLE FOR PANELOVN 1500W  TPC 15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040660042500

Elnummer

5420613

Leverandørens varenummer

755400016

Typebeskrivelse

Gardinbøyle for ovn.

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Diameter:

0 mm

Gardinbøyle for ovn type TPA