Glamox - GARDINBØYLE FOR LAVLISTOVN 300 TLC 03 - 755400018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gardinbøyle for ovn
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7040660042524
Elnummer
5420871
Leverandørens varenummer
755400018
Typebeskrivelse
5420871
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Glamox Heating Gardinbøyle for ovn type TLO