Glamox - GLAMOX 3001 TPA 0400W ET - 765042000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Bredde - 453 mm
Høyde - 350 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040660023004
Elnummer
5420824
Leverandørens varenummer
765042000
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Bredde:
453 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gjennomstrømningsovn.Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.Med elektronisk termostat.
Et Glamox-produkt
Oppdag Glamox-serien


