Glamox - GLAMOX H10 H 025 HVIT SMÅROMSOVN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - Nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040667370200
Elnummer
5410968
Leverandørens varenummer
737020
Typebeskrivelse
5410968
Monteringsmetode
Gulv-/veggapparat
Farge
Hvit
Luftuttak
Topp/front
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Topp
Antall bryterposisjoner
0
Bredde
400 mm
Høyde
328 mm
Dybde
90 mm
Vekt
3,3 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Frostvaktkrets
Ja
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Ja
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Ja
En stilren og økonomisk panelovn til alle typer rom. Pålitelig termostatfunksjon og nøyaktig regulering gjør H10 til et velegnet produkt for både hjem og hytte. H10 finnes også med hvit glassfront. H10 er enkel å montere og har en pålitelig termostatfunksjon som gjør dette til et velegnet produkt i mindre rom i både hjem og hytte. Elektronisk termostat gir nøyaktig og god regulering – som igjen reduserer energien brukt til oppvarming. Leveres som 230V med kabel og plugg.