Glamox - GLAMOX H30 H 1400W DT HVIT M/DIG. TERM. LEDN/PLUGG IP20 - 670014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppvarmingseffekt - 1400 W
Frontmateriale - Stål
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Bredde - 1049 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040666700145
Elnummer
5419548
Leverandørens varenummer
670014
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Oppvarmingseffekt:
1400 W
Frontmateriale:
Stål
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Bredde:
1049 mm
Høyde:
370 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Glamox-produkt
Oppdag Glamox-serien


