Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Glamox - Glamox H40 H 12 230V HVIT VARMEPANEL uten termostat - 617005

Glamox
KopierKopier
Glamox - Glamox H40 H 12 230V HVIT VARMEPANEL uten termostat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp/front

  • Med ventilator - nei

  • Posisjon betjeningspanel - Topp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040666170054

Elnummer

5410905

Leverandørens varenummer

617005

Typebeskrivelse

5410905

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

0

Bredde:

984 mm

Høyde:

327 mm

Dybde:

85 mm

Vekt:

5,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

Ja

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

Ja

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kan styres via APP (application):

Ja

Glamox Heating H40 er klassifisert til IP24 som betyr at den er godkjent til bruk i våtrom. Den er dobbeltisolert og beskyttet mot overoppheting. I tillegg til brukervennlighet vil denne varmeovnen gjøre det enklere å spare på strømregningen ved å anvende styring. Ovnene leveres i flere effekter fra 250 watt til 2000 watt. Den er enkel å montere og leveres med separat veggfeste. Ovnen kobles til med medfølgende ledning og plugg.

Glamox

Et Glamox-produkt

Oppdag Glamox-serien