Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Glamox - Glamox H40 H 14 230V SORT VARMEPANEL uten termostat - 617206

Glamox
KopierKopier
Glamox - Glamox H40 H 14 230V SORT VARMEPANEL uten termostat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Svart

  • Luftuttak - Topp/front

  • Med ventilator - nei

  • Posisjon betjeningspanel - Topp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040666172065

Elnummer

5410914

Leverandørens varenummer

617206

Typebeskrivelse

5410914

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Svart

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

0

Bredde:

1094 mm

Høyde:

327 mm

Dybde:

85 mm

Vekt:

6,2 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

Ja

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

Ja

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kan styres via APP (application):

Ja

Robust overflate med hvit RAL 9016 polyesterfinish. Maksimal 90°C temperatur på overflaten. Beskyttelse mot overoppheting, en sikring slår ut ved for høy intern temperatur. Det øvre veggfestet på ovnen kan løsnes og vippes fremover, dette forenkler rengjøringen.

Glamox

Et Glamox-produkt

Oppdag Glamox-serien