Glamox - Glamox H40 H 20 2000W Wifi Hvit Varmepanel H=33Cm Inkl. Termo - 617048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
H40 Wi-Fi
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7040666170481
Elnummer
5412617
Leverandørens varenummer
617048
Typebeskrivelse
5412617
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
1
Bredde:
1403 mm
Høyde:
330 mm
Dybde:
87 mm
Vekt:
7,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja