Glamox - GLAMOX H40/H60 DT SVART TERMOSTAT DAG/NATTSENK. - 910024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 3...3 K
Monteringsmetode - Andre
Maksimal kontaktbelastning - 0 A
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040669100249
Elnummer
5410964
Leverandørens varenummer
910024
Typebeskrivelse
5410964
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
3...3 K
Monteringsmetode:
Andre
Maksimal kontaktbelastning:
0 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
4...28 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
0
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W


