Glamox - GPV2-1200 LED KIT 6100 HF 840 - V430401H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 840...841 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020940455688
Elnummer
3330419
Leverandørens varenummer
V430401H
Typebeskrivelse
3330419
Lampetype:
LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
840...841 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Spenningstype:
AC
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Reflektorfarge:
Hvit
Materiale i reflektor:
Plast
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,83 %
Slagfasthet:
IK08
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
135...135 lm/W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
22
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
37


