Glamox - GPV2 235HF TW PC - 486235267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Egnet til påbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020940103558
Elnummer
3324244
Leverandørens varenummer
486235267
Typebeskrivelse
3324244
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Maks systemeffekt:
76 W
Bredde:
185 mm
Høyde/dybde:
108 mm
Lengde:
1612 mm


