Glamox - GULVFØTTER H30 PANELOVN HØY 2-PK GLAMOX - 914010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stativ
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040669140108
Elnummer
5420760
Leverandørens varenummer
914010
Typebeskrivelse
5420760
Type tilbehør/reservedel:
Stativ
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Glamox Heating Føtter for gjennomstrømningsovn høy


