Glamox - GVR 500W REFLEKTOROVN M/BR - 591210 - 591210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GVR
EAN/GTIN
7040665912105
Elnummer
5420378
Leverandørens varenummer
591210
Typebeskrivelse
Reflektorovn.
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Effekttrinn FRA:
Ja
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
132 mm
Dybde:
440 mm


