Glamox Heating - Gardinbøyle TLC03 for 250W TLO GLAMOX -755400018 - 755400018

Adax
KopierKopier
Glamox Heating - Gardinbøyle TLC03 for 250W TLO GLAMOX -755400018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Effektstyring - Andre

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040660042524

Elnummer

5428474

Leverandørens varenummer

755400018

Typebeskrivelse

5428474

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Effektstyring:

Andre

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Andre

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

220...400 V

Elektrisk tilkobling:

Andre

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Overopphetingsvern:

nei

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Gardinbøyle for Glamox Heating 3001 TLO-serien. Enkel å montere. 5 års garanti.