Glamox Heating - Gardinbøyle TPC08 for 800W TPA GLAMOX -755400013 - 755400013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Effektstyring - Andre
Farge - Hvit
Frontmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040660042470
Elnummer
5428469
Leverandørens varenummer
755400013
Typebeskrivelse
5428469
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Effektstyring:
Andre
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...400 V
Elektrisk tilkobling:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Overopphetingsvern:
nei
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


