Glamox Heating - Gardinbøyle TLC07 for 750W TLO GLAMOX -755400019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Effektstyring - Andre
Farge - Hvit
Frontmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040660042548
Elnummer
5428476
Leverandørens varenummer
755400019
Typebeskrivelse
5428476
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
Andre
Effektstyring
Andre
Farge
Hvit
Frontmateriale
Stål
Gittermodell
Andre
Med ventilator
Nei
Matespenningsområde
220...400 V
Elektrisk tilkobling
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Overopphetingsvern
Nei
Programmerbar
Nei
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Gardinbøyle for Glamox Heating 3001 TLO-serien. Enkel å montere. 5 års garanti.