Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Glamox Heating - Glamox H40 H 400W HVIT VARMEPANEL uten termostat - 617001

Adax
KopierKopier
Glamox Heating - Glamox H40 H 400W HVIT  VARMEPANEL uten termostat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Oppvarmingseffekt - 400 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7040666170016

Elnummer

5428493

Leverandørens varenummer

617001

Typebeskrivelse

5428493

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Oppvarmingseffekt:

400 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

220...240 V

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,3 m

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Temperaturjustering:

5...35 °C

Bredde:

565 mm

Høyde:

330 mm

Dybde:

87 mm

Vekt:

3,6 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

Ja

Forbruk indikasjon:

Ja

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kan styres via APP (application):

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

400W, 230V, Dobbel isolert (Cl.II), IP24, h: 330mm
Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uavbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmeovnen kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta.

H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovnens egenskaper, fra hvor som helst i verden.
Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovnens funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattetemperaturer.
H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey.

H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.