Glamox Heating - GVR 1000W REFLEKTOROVN M/BR MED BRYTER - 593210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 1000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040665932103
Elnummer
5428425
Leverandørens varenummer
593210
Typebeskrivelse
5428425
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
1000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Andre
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
200 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
740 mm
Dybde:
132 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


