Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Glamox Heating - GVR 1000W REFLEKTOROVN U/BR UTEN BRYTER - 593010

Adax
KopierKopier
Glamox Heating - GVR 1000W REFLEKTOROVN U/BR  UTEN BRYTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 4

  • Maks varmeeffekt - 1000 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7040665930109

Elnummer

5428428

Leverandørens varenummer

593010

Typebeskrivelse

5428428

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

4

Maks varmeeffekt:

1000 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Andre

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

200 W

Min. monteringshøyde:

1,8 m

Maks monteringshøyde:

1,8 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

100 mm

Bredde:

740 mm

Dybde:

132 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Infrarød reflektorovn med overflate av polyesterlakk, GVR5 10 1000W. L=740mm, 230V fast installasjon. Med trinnbryter, ekstern bryter må være for ulike element.