Glamox Heating - PANELOVN TPA 04 - 400V - 400W VARMEPANEL IP20 - 765043030 - 765043030

Adax
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Oppvarmingseffekt - 400 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

3001

EAN/GTIN

7040660043521

Elnummer

5428444

Leverandørens varenummer

765043030

Typebeskrivelse

5428444

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Oppvarmingseffekt:

400 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

400...400 V

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,2 m

Posisjon betjeningspanel:

Foran

Med fjernkontroll:

nei

Temperaturjustering:

5...35 °C

Bredde:

503 mm

Høyde:

350 mm

Dybde:

84 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

Ja

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

Ja

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

400W, 400V, Dobbelt isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm
En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produsert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.