Glamox Heating - TERMOSTAT MAX 10 GRADER 3001 DT2 230V -910038 - 910038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Tilkobling - Andre
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040669100386
Elnummer
5400762
Leverandørens varenummer
910038
Typebeskrivelse
5400762
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Tilkobling:
Andre
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
RAL-nummer:
9016
Høyde:
115 mm
Bredde:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


