Glamox Heating - TERMOSTAT MAX 22 GRADER HVIT H40 / H60 DT 220-400V -910051 - 910051

Adax
KopierKopier
Glamox Heating - TERMOSTAT MAX 22 GRADER HVIT H40 / H60 DT 220-400V -910051

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Tilkobling - Andre

  • Med mottaker - nei

  • Utvendig føler - nei

  • Egnet for oppvarming - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040669100515

Elnummer

5400758

Leverandørens varenummer

910051

Typebeskrivelse

5400758

Farge:

Hvit

Tilkobling:

Andre

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Egnet for kjøling:

nei

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Tildekket betjening:

nei

Med tappevannskrets:

nei

max kontaktspenning:

400 V

RAL-nummer:

9016

Høyde:

115 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

115 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Digital termostat for H40/H60 maks 22°C, hvit, 220-400V