Glamox Heating - TERMOSTAT SLAVE EIB H40 / H60 SORT 230/400V -911088 - 911088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - Andre
Tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040669110880
Elnummer
5401233
Leverandørens varenummer
911088
Typebeskrivelse
5401233
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
Andre
Tilkobling:
Andre
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Høyde:
25 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
EIB modul benyttes for at ovnen skal kunne reguleres av det universelle grensesnittet
(ABB) US / U 2,2 (to kanaler) og US / U 4.2 (fire kanaler).
Når et signal i spenningsområdet 3,5V – 5V er tilført på EIB-slavens inngang vil varmeelementet slå seg på og vil fortsette å varme så lenge signal spenning er til stede.
Ovnen må tilkobles fast spenning.


