Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Glamox Heating - TERMOSTAT SLAVE SLA5/24 H40 / H60 SORT 230/400V -911084 - 911084

Adax
KopierKopier
Glamox Heating - TERMOSTAT SLAVE SLA5/24 H40 / H60 SORT 230/400V -911084

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Svart

  • Type spenningsforsyning - Andre

  • Tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7040669110842

Elnummer

5401231

Leverandørens varenummer

911084

Typebeskrivelse

5401231

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Svart

Type spenningsforsyning:

Andre

Tilkobling:

Andre

Utvendig føler:

nei

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for kjøling:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Andre

Med display:

nei

Med tappevannskrets:

nei

max kontaktspenning:

400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Høyde:

25 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Slavemodul for Glamox Heating H40/H60 serien og fungerer både på 230 og 400V ovner.
SLA 5/24 kan styres av alle system med styresignaler fra 5-24 Volt DC/AC.
Når spenning tilføres vil SLA 5/24 koble ovnens varmeelement på, og varme tilføres i den tid signalspenning tilføres. Slavemodulen kobler ovnen inn og ut i takt med en ekstern termostat.