Glamox - i10-1200 ANTI-GL LAMELLAS - I10000000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7054130936435
Elnummer
3330216
Leverandørens varenummer
I10000000
Typebeskrivelse
3330216
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
10 °
Farge:
Grå
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
1200 mm
Bredde:
60 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Diameter:
10 mm


