Glamox - i10-1500 LED 12000 HF E1/ST 8 - I10093597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Med lyskilde - Ja
Egnet for hjelpelyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130935971
Elnummer
3500977
Leverandørens varenummer
I10093597
Typebeskrivelse
3500977
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lyskilde:
Ja
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Materiale i reflektor:
Aluminium
Egnet for nødlys:
Ja
Armatureffektivitet:
141...141 lm/W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei