Glamox - I41-1500 LED 7500 HF 840 TW PMMA FJØRARMATUR IP65 - I41311200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1 - -20...45 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4741145287654
Elnummer
3319992
Leverandørens varenummer
I41311200
Typebeskrivelse
3319992
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Industri produkt, for Utenpåliggende tak montasje, slagstyrke IK3, IP66, lyskilde LED, lumen ut 7500lm, forkobling type HF - ikke dimbar, gjennomgangskobling 5-polet-2,5mm², isatte lyskilder type CRI>80, 4000K, Levetid LED er beregnet til 100000h L80B50, med Akryl avdekning.