Glamox - i60 MNT WIRE 1.5M (2 PCS) - 815600000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 1500 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130874959
Elnummer
3385161
Leverandørens varenummer
815600000
Typebeskrivelse
3385161
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
1500 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
1500 mm
Diameter:
0 mm
Wiresett til i60


