Glamox - i60 MNT WIRE 4M (2 PCS) - 815600001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 150 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7054130874966
Elnummer
3385171
Leverandørens varenummer
815600001
Typebeskrivelse
3385171
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
150 mm
Bredde:
120 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
20 mm
Wireopphenf for I60


