Glamox - i85 LOW CEILING BRACKET Z - I85000001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145172059
Elnummer
3383131
Leverandørens varenummer
I85000001
Typebeskrivelse
3383131
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
i85 lav takbrakett


