Glamox - i85 WB RECESSING FRAME Z WHITE - I85000008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 410 mm
Bredde - 410 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145187879
Elnummer
3383133
Leverandørens varenummer
I85000008
Typebeskrivelse
3383133
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
410 mm
Bredde:
410 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
97 mm
Diameter:
0 mm
Et Glamox-produkt
Oppdag Glamox-serien


