Glamox - LAVLIST TLO 14 1400W VARMEOVN VARMELIST KP IP20 - 766142030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040660023448
Elnummer
5420860
Leverandørens varenummer
766142030
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
1
Bredde:
1740 mm
Høyde:
180 mm
Dybde:
84 mm
Vekt:
6,3 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei