Glamox Lighting - A40-W600 LED 1000 DALI 840 BADEROMSARMATUR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Effektiv lysstrøm - 1049 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145209465
Elnummer
3304397
Leverandørens varenummer
A40813663
Typebeskrivelse
3304397
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Effektiv lysstrøm
1049 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Ja
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Uten
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte/indirekte
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0...35 °C
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
9 W
Lysutbytte
117 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
57 mm
Høyde/dybde
72 mm
Lengde
600 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Glamox A40 er en baderomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Den trippelekstruderte akrylskjermen gir en god lysfordeling. Montert ved et speil, vil den med sine gjennomsiktige graderinger gi et behagelig mykt lys til ansiktet og de nærmeste omgivelsene.
A40-W er ideell for bruk i baderom, toaletter, garderober og vaskerom. Velg mellom to ulike farger, hvit eller krom. A40-W er tilgjengelig med forskjellige lengder, og har opsjoner med eller uten skjult stikkontakt i enden og sensorer.
Armaturhuset er fremstilt i stål med trippelekstrudert akrylskjerm, hvite eller metalliserte endestykker i syntetisk materiale.
Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt. Stikkontakten (OU), kan enkelt kobles utenom bryter slik at den får konstant spenning. Med integrert beveglsessensor er dette en energieffektiv og allsidig løsning for private og offentlige prosjekter.