Glamox Lighting - C71-W LED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Effektiv lysstrøm - 2 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160463500
Elnummer
3330279
Leverandørens varenummer
1410829
Typebeskrivelse
3330279
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Effektiv lysstrøm
2 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Kapslingsmateriale
Stål
Hus, overflatebeskyttelse
Kunststoffbelagt
Avdekkingens materiale
Uten deksel
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Smalstrålende 10-20°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
Uten
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
3 W
Lysutbytte
2 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Innbyggingslengde
86 mm
Innbyggingsbredde
86 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
27 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
En innfelt LED-armatur for nattlys og orienteringslys. Armaturen er designet i halogenfritt kunststoff