Glamox Lighting - i10-1500 ANTI-GL LAMELLAS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Strålingsvinkel - 10 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130938910
Elnummer
3330217
Leverandørens varenummer
I10000001
Typebeskrivelse
3330217
Type tilbehør/reservedel
Reflektor
Lysstråling
Direkte
Utførels av raster / reflektor
Andre
Strålingsvinkel
10 °
Farge
Grå
Lysfordeling
Symmetrisk
Perforert raster
Nei
Perforert reflektor
Nei
Lysfordeler
Andre
Materiale
Plast
Type armaturdeksel/kopp
Andre
Lengde
1500 mm
Bredde
60 mm
Høyde/dybde
50 mm
Diameter
10 mm
Glamox i10 er en IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. Armaturhuset er produsert i ulakkert alusinkbelagt stål. En hengslet luke langs hele husets lengde gir en enkel installasjon. Kan leveres med nødlys, forskjellige typer sensorer og trådløs kommunikasjon