Glamox Lighting - MIRZ67-600 LED 2500 840 IP66 DALI CHW-SEN Gj.kobl 5x2,5mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Effektiv lysstrøm - 2569 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130912989
Elnummer
3330237
Leverandørens varenummer
MIR091298
Typebeskrivelse
3330237
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Effektiv lysstrøm
2569 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Uten deksel
Type raster
Matt
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Uten
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
90000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Slagfasthet
IK10
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-25...45 °C
Egnet for nødlys
Ja
Med bevegelsessensor
Ja
Med lyssensor
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
20 W
Lysutbytte
128 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,86
Bredde
165 mm
Høyde/dybde
128 mm
Lengde
724 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Industri produkt, for Utenpåliggende tak montasje, slagstyrke IK10, IP66/67, lyskilde LED, forkobling type DALI dimming, med CHW-SEN, gjennomgangskobling 7x2,5mm², kabelinnføring 1xM20 Polyamid, isatte lyskilder type CRI>80, 4000K, Levetid LED er beregnet til 90000h L70B50, optikk type Klar avdekning, med Polykarbonat avdekning.